Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL-KYTKENTÄLAITE-KELLEMS HBL8362RSA Ylijännitesuoja-astia, kaksipuolinen, 20A, 125V, punainen | AF7LFL 21VL12

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL8362RSA ylijännitesuoja, kaksipuolinen, 20A, 125V, punainen

Varastossa
Tuote: AF7LFL Malli: HBL8362RSARistiviite: 21VL12

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€218.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYlijännitesuojattu astia
Ampeeria20
Sovellus YmpäristöSairaalan luokka
Väripunainen
LiitännätTerminaaliruuvit
Nykyinen arvostelu20 A
Halkaisija BCETerminaaliruuvit
VelvollisuusRaskas
Taajuus60 Hz
LuokkaSairaala
HP1
OsoitinLED ja äänihälytys
MateriaaliYhdistetty
AsennustyyppiHuuhdella
NEMA-kokoonpano5-20R
NEMA-luokitus5-20R
Jengien lukumäärä1
Napojen lukumäärä2
Johtimien lukumäärä3
Käyttölämpötila.32 astetta F - 140 astetta F.
pistorasiaSuora terä
Pistorasian tyyppiSisustusarkkitehti
VaiheYksivaihe
Virran merkkivaloKyllä
Vasteaika5
YlijännitesuojaKyllä
Jännite125 VAC
Jännitearvot125 V
SäänkestäväEi
JohdotusmenetelmäPuoli

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)10.46
Laivan pituus (cm)5.33
Laivan leveys (cm)4.75
HS-koodi8536308000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sairaalalaatuinen ylijännitesäiliö 20A punainen
    • Erityisominaisuudet: Äänihälytys

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäyttölämpötila.Sovellus YmpäristöVäriPistorasian tyyppiVirran merkkivaloYlijännitesuojaJohdotusmenetelmäLiitännätHinta
HUBBELL-JOHDOLAITTEET-KELLEMS HBL8300BL -rasia, kaksipuolinen, 2-napainen, 3-johtiminen maadoitus, 20A, 125V, sininen | AF7LFK 21VL11 HBL8300BLSuurin jatkuva 75 astetta C ja vähintään 40 astetta. C ilman vaikutustaRaskaan käytön sairaalaluokkasininenDuplexEiEiSelkä ja sivuTakana ja sivulla olevat johdinruuviliittimet€57.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL8362RSA ylijännitesuoja, kaksipuolinen, 20A, 125V, punainen
€218.66 / yksikkö