Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 32ZU63 Torpedo-tason alumiinikupla-anodisoitu | AH3QJY

WESTWARD 32ZU63 torpedotason alumiinikupla-anodisoitu

Varastossa
Tuote: AH3QJY Malli: 32ZU63

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€55.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTorpedo taso
tarkkuus0.001
Värisininen
KehysmateriaaliAlumiini
Pituus9"
Magneetti tyyppineodyymi
Urien lukumäärä0
Tasopullojen määrä1
Magneettien lukumäärä4
Plumb-injektiopullojen määrä1
Pullojen kokonaismäärä3
Vial MateriaaliAkryyli
Injektiopullon tyyppiKupla

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2025
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)23.62
Laivan leveys (cm)4.32
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Magneettinen / ei-magneettinen: magneettinen
    • Eniten luettu: Ei
    • 30 asteen injektiopullojen määrä: 0
    • 45 asteen injektiopullojen määrä: 1
    • Valaistu pullo: Kyllä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
WESTWARD 4MRW9 Torpedo Level, 9 tuuman pituus, magneettinen, alumiini | CH6KDE 4MRW9€22.44
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 32ZU63 torpedotason alumiinikupla-anodisoitu
€55.31 / yksikkö