Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL-KYTKENTÄLAITE-KELLEMS HBL8300ILR -liitin, kaksipuolinen, 2-napainen, 3-johtiminen maadoitus, 20A, 125V, punainen | AC8QFA 3D290

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL8300ILR-pistoke, kaksipuolinen, 2-napainen, 3-johtiminen maadoitus, 20A, 125V, punainen

Varastossa
Tuote: AC8QFA Malli: HBL8300ILRRistiviite: 3D290

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€113.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräastia
Ampeeria20
Sovellus YmpäristöRaskaan käytön sairaalaluokka
Väripunainen
LiitännätTakana ja sivulla olevat johdinruuviliittimet
Nykyinen arvostelu20 A
Halkaisija BCETakana ja sivulla olevat johdinruuviliittimet
LäpilyöntilujuusKestää vähintään 2,000 V: n jännitteen
VelvollisuusErittäin raskas
LuokkaSairaala
Korkeus1.05 "
HP1
IP-luokitus20
Pituus3.28 "
Materiaalipolykarbonaatti
Maks. HP1
AsennusRuuvikiinnitys
AsennustyyppiHuuhdella
NEMA-kokoonpano5-20R
NEMA-luokitus5-20R
Jengien lukumäärä1
Napojen lukumäärä2
Johtimien lukumäärä3-johdin
Käyttölämpötila.Suurin jatkuva 75 astetta C ja vähintään 40 astetta. C ilman vaikutusta
Pistorasian tyyppiDuplex
VaiheYksivaihe
Virran merkkivaloEi
Prod. KuvausFinder Groove, maadoitus
YlijännitesuojaEi
Jännite125 VAC
Jännitearvot125 V
Teho2500 W
SäänkestäväEi
Leveys1.33 "
Langan koko# 12 AWG - # 10 AWG
JohdotusmenetelmäSelkä ja sivu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)10.41
Laivan pituus (cm)4.57
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8536490080
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Valaistu

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSovellus YmpäristöVäriMateriaaliJohtimien lukumääräVirran merkkivaloJänniteHinta
HUBBELL-JOHDOLAITTEET-KELLEMS 8300REDTRA -rasia, jossa virran osoitin 125V 20A 1 HP NEMA 5-20R | AF9LHD 30CZ66 8300REDTRASairaalan luokkapunainenNylon3Kyllä125€38.10
HUBBELL-JOHDONLAITE-KELLEMS 8300REDL -rasia 125V 20A 1 HV | AF9LHE 30CZ68 8300REDLSairaalan luokkapunainenNylon3Kyllä125€65.76
HUBBELL-KYTKENTÄLAITE-KELLEMS 8300WTRA -rasia 125V 20A 1 HV | AF9LHG 30CZ71 8300 WTRASairaalan luokkaValkoinenNylon3Ei125€45.94
HUBBELL-JOHDONLAITE-KELLEMS 8300LATRA -rasia 125V 20A 1 HV | AF9LHH 30CZ72 8300 LATRASairaalan luokkaKevyt manteliNylon3Ei125€37.25
HUBBELL-JOHDOLAITTEET-KELLEMS 8300REDTRA -rasia 125V 20A 1 HP NEMA 5-20R | AF9LHJ 30CZ73 8300REDTRASairaalan luokkapunainenNylon3Ei125€55.39
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 8300RED -rasia 125V 20A 1 HV | AF9LHK 30CZ78 8300REDSairaalan luokkapunainenNylon3Ei125€25.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL8300ILR-pistoke, kaksipuolinen, 2-napainen, 3-johtiminen maadoitus, 20A, 125V, punainen
€113.82 / yksikkö