Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL-JOHDONLAITE-KELLEMS 8300REDL -rasia 125V 20A 1 HV | AF9LHE 30CZ68

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 8300REDL Liitäntä 125V 20A 1 hv

Varastossa
Tuote: AF9LHE Malli: 8300REDLRistiviite: 30CZ68

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€65.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräastia
Ampeeria20
Sovellus YmpäristöSairaalan luokka
Väripunainen
HP1
MateriaaliNylon
AsennustyyppiHuuhdella
NEMA-kokoonpano5-20R
Jengien lukumäärä1
Napojen lukumäärä2
Johtimien lukumäärä3
Pistorasian tyyppiDuplex
Virran merkkivaloKyllä
YlijännitesuojaEi
Jännite125
SäänkestäväEi
JohdotusmenetelmäSelkä ja sivu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)24.92
Laivan leveys (cm)10.8
HS-koodi8536698000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSovellus YmpäristöVäriMateriaaliJohtimien lukumääräVirran merkkivaloJänniteHinta
HUBBELL-KYTKENTÄLAITE-KELLEMS HBL8300ILR -liitin, kaksipuolinen, 2-napainen, 3-johtiminen maadoitus, 20A, 125V, punainen | AC8QFA 3D290 HBL8300ILRRaskaan käytön sairaalaluokkapunainenpolykarbonaatti3-johdinEi125 VAC€113.82
HUBBELL-JOHDOLAITTEET-KELLEMS 8300REDTRA -rasia, jossa virran osoitin 125V 20A 1 HP NEMA 5-20R | AF9LHD 30CZ66 8300REDTRASairaalan luokkapunainenNylon3Kyllä125€38.10
HUBBELL-KYTKENTÄLAITE-KELLEMS 8300WTRA -rasia 125V 20A 1 HV | AF9LHG 30CZ71 8300 WTRASairaalan luokkaValkoinenNylon3Ei125€45.06
HUBBELL-JOHDONLAITE-KELLEMS 8300LATRA -rasia 125V 20A 1 HV | AF9LHH 30CZ72 8300 LATRASairaalan luokkaKevyt manteliNylon3Ei125€37.25
HUBBELL-JOHDOLAITTEET-KELLEMS 8300REDTRA -rasia 125V 20A 1 HP NEMA 5-20R | AF9LHJ 30CZ73 8300REDTRASairaalan luokkapunainenNylon3Ei125€55.39
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 8300RED -rasia 125V 20A 1 HV | AF9LHK 30CZ78 8300REDSairaalan luokkapunainenNylon3Ei125€25.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 8300REDL Liitäntä 125V 20A 1 hv
€65.52 / yksikkö