KURIYAMA K2W-1220X100 ilmastointiletku 3/4 tuuman Id 100 jalkaa musta | AD7GQF 4EGT7

KURIYAMA K2W-1220X100 ilmastusletku 3/4 tuuman sisähalkaisija 100 jalkaa musta

Varastossa
Tuote: AD7GQF Malli: K2W-1220X100Ristiviite: 4EGT7

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€742.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmastusletkut
VäriMusta
Sisällä Dia.3 / 4 "
Pituus100ft.
MateriaaliErityinen mustalla painotettu PVC
Max. Paine50 psi
Dia ulkopuolella.1.275 "
Temp. alue25-150 astetta F
Seinämän paksuus0.263 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 31.455
Laivan korkeus (cm)19.81
Laivan pituus (cm)58.42
Laivan leveys (cm)58.42
HS-koodi3917390010
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisällä Dia.PituusDia ulkopuolella.Seinämän paksuusHinta
KURIYAMA K2W-0611X300 ilmastointiletku 3/8 tuuman Id 300 jalkaa musta | AD7GQC 4EGT4 K2W-0611X3003 / 8 "250ft.0.69 "0.158 "€702.70
KURIYAMA K2W-0815X200 Ilmastusletku 1/2 tuumaa Id 200 jalkaa musta | AD7GQD 4EGT5 K2W-0815X2001 / 2 "200ft.0.96 "0.23 "€829.72
KURIYAMA K2W-1017X100 ilmastointiletku 5/8 tuuman Id 100 jalkaa musta | AD7GQE 4EGT6 K2W-1017X1005 / 8 "100ft.1.065 "0.22 "€497.73
KURIYAMA K2W-1627X100 ilmastointiletku 1 tuuman tunnus 100 jalkaa musta | AD7GQG 4EGT8 K2W-1627X1001"100ft.1.69 "0.345 "€1,018.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KURIYAMA K2W-1220X100 ilmastusletku 3/4 tuuman sisähalkaisija 100 jalkaa musta
€742.34 / yksikkö