Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7832D Manuaalinen moottorikytkin, 30 A, 600 V, 2-napainen | AB9NEY 2EAV3

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7832D Manuaalinen moottorikytkin, 30 A, 600 V, 2 napaa

Varastossa
Tuote: AB9NEY Malli: HBL7832DRistiviite: 2EAV3

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€103.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräManuaalinen moottorikytkin
Vahvistimet AC30
Nykyinen arvostelu30 A
Syvyys2.4 "
Kotelon tyyppiNEMA 1
AltistumisolosuhteetSisäkuiva
Korkeus3.7 "
HP @ 1 -vaihe - 120 V2
HP @ 1 -vaihe - 230 V5
MateriaaliRuostumaton teräs
Maks. HP15
Maks. Jännite600 VAC
Min. Syklien lukumäärä10000
AsennustyyliRuuvi
Napojen lukumäärä2
Käyttölämpötila.-75 - -40 astetta C
operaattoriVaihda
Vaihe1
MerkkivaloEi
HerkkyysEi
Käynnistin tyyppiNEMA-tyyli
Jännitearvot600 VAC
Teho18000
Leveys2.2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2115
Laivan korkeus (cm)10.41
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8536509040
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erikoisominaisuudet: Side Wired

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHP @ 3 -vaihe - 230 VVahvistimet ACNykyinen arvosteluHP @ 3 -vaihe - 240 VHP @ 3 -vaihe - 480 VPituusMaks. HPHinta
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1372D Manuaalinen moottorikytkin, 30 A, 600 VAC, 2-napainen | AB2LUZ 1MTD4 HBL1372DManuaalinen moottorikytkin-3030 A--4.52 "20€140.67
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1392D Manuaalinen moottorikytkin, kotelolla, 2-napainen, 30 A, 600 VAC, musta | AB2LVA 1MTD5 HBL1392DManuaalinen moottorikytkin-3030 A--4.52 "15€131.47
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1379D Manuaalinen moottorikytkin, 30 A, 600 VAC, 2-napainen | AB2LVB 1MTD6 HBL1379DManuaalinen moottorikytkin7.53030 A7.5-4.52 "15€307.56
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1389D Manuaalinen moottorikytkin, kotelolla, 3-napainen, 30 A, 600 VAC | AB2LVC 1MTD7 HBL1389DManuaalinen moottorikytkin7.53030 A7.5154.52 "20€260.05
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL13R22D Koteloitu katkaisija, 2-napainen, 600 VAC, 30 A, harmaa | AB2LVD 1MTD8 HBL13R22DSuljettu irtikytkin-3030 A--5.42 "15€181.01
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL13R23D Koteloitu katkaisija, 3-napainen, 600 VAC, 30 A, harmaa | AB2LVE 1MTD9 HBL13R23DSuljettu irtikytkin7.53030 A7.5155.42 "20€244.66
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7843D Manuaalinen moottorikytkin, 3-napainen, 40 A, 600 V | AB2LVF 1MTE2 HBL7843DManuaalinen moottorikytkin7.54040 A7.5--20€297.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7832D Manuaalinen moottorikytkin, 30 A, 600 V, 2 napaa
€103.18 / yksikkö