Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ WWG-CLPZ-109 Clevis Pin Steel Sinkki 0.500 X 6 tuumaa, 5PK | AB3ZNG 1WEZ9

APPROVED VENDOR WWG-CLPZ-109 Clevis Pin Terässinkki 0.500 X 6 tuumaa, 5PK

Varastossa
Tuote: AB3ZNG Malli: WWG-CLPZ-109Ristiviite: 1WEZ9

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€43.29 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräClevis Pin
Suorittaa loppuunsinkki
Pituus6"
MateriaaliTeräs
Kokonaispituus6"
Pin Dia.1 / 2 "
TyyppiStandardi
Käyttökelpoinen pituus5 49 / 64 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.77
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi7318290000
AlkuperämaaIN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR WWG-CLPZ-109 Clevis Pin Terässinkki 0.500 X 6 tuumaa, 5PK
€43.29 /pakkaus