HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7556G Laipallinen tulo, 10A, 250V/15A, 125V, 2-napainen, 3-johtiminen maadoitus, ruuviliitin | CE6TBX

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7556G laipallinen sisääntulo, 10A, 250V/15A, 125V, 2-napainen, 3-johtiminen maadoitus, ruuviliitin

Tuote: CE6TBX Malli: HBL7556G
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaipallinen sisääntulo
VäriMusta
LiitännätRuuviliittimet
Nykyinen arvostelu10 / 15
Halkaisija BCERuuviliittimet
LäpilyöntilujuusKestää vähintään 2,000 V: n jännitteen
Korkeus1.13 "
EristysEristetty runko
Pituus2.31 "
MateriaaliRuostumaton teräs
AsennusRuuvikiinnitys
Napojen lukumäärä2
Johtimien lukumäärä3-johdin
Käyttölämpötila.Suurin jatkuva 75 astetta C ja vähintään 40 astetta. C ilman vaikutusta
VaiheYksivaihe
Lämpötila LuokitusSuurin jatkuva: 75 astetta C; Pienin jatkuva: -40 astetta C ilman vaikutusta, -25 astetta. vaikutus.
Jännitearvot250 / 125 V
Teho3750 W
Leveys2.31 "
Langan koko# 16 AWG - # 12 AWG

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7556G laipallinen sisääntulo, 10A, 250V/15A, 125V, 2-napainen, 3-johtiminen maadoitus, ruuviliitin