Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER M38250.180.0001 Aluslevy M18 Pultti Teräs 30Mm Ulkohalkaisija, 100PK | AH7WNB 38DR30

GRAINGER M38250.180.0001 Aluslevy M18 Pultti Teräs 30 mm Ulkohalkaisija, 100PK

Varastossa
Tuote: AH7WNB Malli: M38250.180.0001Ristiviite: 38DR30 / 156D79

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€71.65 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTavallinen aluslaatta
Noin Pkg. Määrä100
Suorittaa loppuunSinkitty
Sopii pulttikokoihinM18
LuokkaVähän hiiltä
Sisällä Dia.19.00mm
MateriaaliTeräs
Dia ulkopuolella.30mm
Pakkauksen paino1.832 paunaa.
Mittausjärjestelmämetrinen
Lämpötila-58 astetta 302 asteeseen
Paksuus2.5mm
Aluslevyn tyyppiLitteä aluslevy

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.8244
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)10.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER M38250.180.0001 Aluslevy M18 Pultti Teräs 30 mm Ulkohalkaisija, 100PK
€71.65 /pakkaus