HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7466 Laipallinen tulo, 15A, 125VAC, 2-napainen, 2-johtiminen maadoittamaton, ruuviliitin | CE6TDL

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7466 laipallinen tulo, 15 A, 125 VAC, 2-napainen, 2-johtiminen maadoittamaton, ruuviliitin

Tuote: CE6TDL Malli: HBL7466
€33.89 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaipallinen sisääntulo
VäriMusta
LiitännätRuuviliittimet
Nykyinen arvostelu15 A
Halkaisija BCERuuviliittimet
LäpilyöntilujuusKestää vähintään 2,000 V: n jännitteen
Korkeus0.94 "
EristysEristetty runko
Pituus1.63 "
MateriaaliNylon
AsennusRuuvikiinnitys
NEMA-luokitusML-1P
Napojen lukumäärä2
Johtimien lukumäärä2-johdin
Käyttölämpötila.Suurin jatkuva 75 astetta C ja vähintään 40 astetta. C ilman vaikutusta
VaiheYksivaihe
Lämpötila LuokitusSuurin jatkuva: 75 astetta C; Pienin jatkuva: -40 astetta C ilman vaikutusta, -25 astetta. vaikutus.
Jännitearvot125 V
Teho1875 W
Leveys1.63 "
Langan koko# 18 AWG - # 14 AWG

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7466 laipallinen tulo, 15 A, 125 VAC, 2-napainen, 2-johtiminen maadoittamaton, ruuviliitin
€33.89 / yksikkö