HYVÄKSYTTY MYYJÄ 2NJC5 U -kanava Uhmw 1 jalka 3 tuumaa x 10 jalkaa AC2VZD

APPROVED VENDOR 2NJC5 U-kanava Uhmw 1 jalka 3 tuumaa x 10 jalkaa

Tuote: AC2VZD Malli: 2NJC5
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€159.02 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräU-kanavan varastossa
VäriValkoinen
Pituus10ft.
Pituuden toleranssi+ 0.125 / -0.000 "
MateriaaliUHMW
Maks. Lämpötila180 F
Min. Lämpötila Luokitus-22 astetta F.
Vetolujuus5,800 PSI
TyyppiKuljettimen ohjainkisko

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.09
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)304.8
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi3916100000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Pohjan leveys sisäpuolella (2-1 / 4 ")
    • Sisälahkeen pituus (5/8 ")
    • Pohjan leveys (3 ")
    • Ulkolahkeen pituus (1 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 2NJA9 U -kanava Uhmw 1 tuuman jalka 3 tuumaa x 10 jalkaa | AC2VYY 2NJA9€153.62
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY Myyjä 2NJC1 U -kanava Uhmw 1 tuuman jalka 2 1/2 tuuman x 10 jalan | AC2VYZ 2NJC1€166.49
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY Myyjä 2NJC2 U -kanava Uhmw 1 tuuman jalka 2 tuumaa x 10 jalkaa | AC2VZA 2NJC2€108.52
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 2NJC5 U-kanava Uhmw 1 jalka 3 tuumaa x 10 jalkaa
€159.02 / yksikkö