HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7433 naarasliitin, 15A, 125/250VAC, 3-napainen, ruuviliitin, musta, kulma | CE6TDK

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7433 naarasliitin, 15A, 125/250VAC, 3-napainen, ruuviliitin, musta, kulmikas

Tuote: CE6TDK Malli: HBL7433
€53.10 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukitse liitin
Kaapelialue0.335-0.421 "
VäriMusta
Johtimien alue# 14 AWG - # 12 AWG
LiitännätPaineliittimen ruuvit
Johdon halkaisija. Alue0.335 "-0.421"
Nykyinen arvostelu15 A
Halkaisija BCEPaineliittimen ruuvit
Halkaisija D# 14 AWG - # 12 AWG
LäpilyöntilujuusKestää vähintään 2,000 V: n jännitteen
Korkeus1.28 "
EristysEristetty runko
Pituus1.68 "
MateriaaliNylon
AsennusJohto kiinnitetty
NEMA-luokitusML-3R
Napojen lukumäärä3
Johtimien lukumäärä3-johdin
Käyttölämpötila.Suurin jatkuva 75 astetta C ja vähintään 40 astetta. C ilman vaikutusta
Lämpötila LuokitusSuurin jatkuva: 75 astetta C; Pienin jatkuva: -40 astetta C ilman vaikutusta, -25 astetta. vaikutus.
Jännitearvot125 / 250 V
Leveys1.17 "
Langan koko# 18 AWG - # 14 AWG

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7433 naarasliitin, 15A, 125/250VAC, 3-napainen, ruuviliitin, musta, kulmikas
€53.10 / yksikkö