Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ U51000.125.0300 kuusiokoloruuvi ruostumaton teräs 1-1/4-7 x 3 | AB8UJK 29DP02

APPROVED VENDOR U51000.125.0300 kuusiokoloruuvi ruostumaton teräs 1-1/4-7 x 3

Varastossa
Tuote: AB8UJK Malli: U51000.125.0300Ristiviite: 29DP02 / 42KA58
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
€41.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikannen ruuvi
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Dia / kierteen koko8
Halkaisija1.25 "
Suorittaa loppuuntavallinen
Luokka18-8 (304)
Pään korkeus25 / 32 "
Head TypeHex
Pituus pään alla3"
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Min. Kierteen pituus2-3 / 4 "
Rockwellin kovuusB80 - C32
MittausjärjestelmäTuuma
Vetolujuus85,000 ja 150,000 PSI
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus2.75 "
Langan tyyliOsittain kierteitetty
KiertyyppiKarkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6975
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)21.01
Laivan leveys (cm)16.69
HS-koodi7318158055
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U51000.125.0300 kuusiokoloruuvi ruostumaton teräs 1-1/4-7 x 3
€41.80 / yksikkö