HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7250 Suora pistoke, 20A 3 Vaihe 120/208VAC, 18 -20R, Musta, 1 Pk | CE6QXY

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7250 suora pistoke, 20A 3-vaihe 120/208VAC, 18-20R, musta, 1 kpl

Tuote: CE6QXY Malli: HBL7250
€66.91 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräastia
VäriMusta
LiitännätTakana ja sivulla olevat johdinruuviliittimet
Nykyinen arvostelu20 A
Halkaisija BCETakana ja sivulla olevat johdinruuviliittimet
LäpilyöntilujuusKestää vähintään 2,000 V: n jännitteen
Korkeus1.19 "
Pituus2.38 "
Maks. HP2
NEMA-luokitus18-20R
Napojen lukumäärä4-napainen
Johtimien lukumäärä4-johdin
Käyttölämpötila.Suurin jatkuva 75 astetta C ja vähintään -40 astetta C ilman iskuja
VaiheKolme vaihetta
Jännitearvot120 / 208 VAC
Teho4160 W
Langan koko# 14 AWG - # 10 AWG

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7250 suora pistoke, 20A 3-vaihe 120/208VAC, 18-20R, musta, 1 kpl
€66.91 / yksikkö