Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL61CM22 Suora merisovitin 30a 125v Keltainen | AB3NJQ 1UKB6

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL61CM22 Suora merisovitin 30a 125v Keltainen

Varastossa
Tuote: AB3NJQ Malli: HBL61CM22Ristiviite: 1UKB6

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€229.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuora merisovitinjohto
VäriKeltainen
Connector TypeL5-30
Johdon pituus2ft.
Mitata10AWG
Takki väriKeltainen
Takin materiaaliPVC
Maks. Vahvistimet30
NEMA-pistokkeen määritykset5-15P
NEMA-vastaanottimen määrityksetL5-30R
Myyntipisteiden lukumäärä1
Liitä kokoonpano5-15
Temp. alue-40 - 167 astetta F
Jännitearvot125

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.495
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)24.13
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8544429000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL61CM22 Suora merisovitin 30a 125v Keltainen
€229.27 / yksikkö