Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL61CM05 -maavirtakaapeli | AC8QPE 3D960

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL61CM05 maavirtajohto

Varastossa
Tuote: AC8QPE Malli: HBL61CM05Ristiviite: 3D960

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€388.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMaasähkökaapeli
Johdon pituus35ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.437
Laivan korkeus (cm)13.46
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)40.13
HS-koodi8544429000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL61CM03 -maavirtakaapeli | AC8QPD 3D959 HBL61CM03€356.04
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL61CM42 -maavirtakaapeli | AC8QPH 3D964 HBL61CM42€1,705.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL61CM05 maavirtajohto
€388.25 / yksikkö