HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL61CM42 -maavirtakaapeli | AC8QPH 3D964

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL61CM42 maavirtajohto

Varastossa
Tuote: AC8QPH Malli: HBL61CM42Ristiviite: 3D964

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,705.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMaasähkökaapeli

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.25
Laivan korkeus (cm)24.13
Laivan pituus (cm)42.67
Laivan leveys (cm)43.18
HS-koodi8544429000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL61CM03 -maavirtakaapeli | AC8QPD 3D959 HBL61CM03€356.04
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL61CM05 -maavirtakaapeli | AC8QPE 3D960 HBL61CM05€388.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL61CM42 maavirtajohto
€1,705.69 / yksikkö