Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL-JOHDOLAITTEET-KELLEMS HBL60W48 suora terälokero, 20A, 250V, 2-napainen, 3-johdinmaadoitus, keltainen | AH8XNP 39AW63

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL60W48 suorateräinen pistoke, 20A, 250V, 2-napainen, 3-johtiminen maadoitus, keltainen

Varastossa
Tuote: AH8XNP Malli: HBL60W48Ristiviite: 39AW63
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
€292.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVesitiivis astia
Ampeeria20
Sovellus YmpäristöTeollisuusympäristöt
VäriKeltainen
Nykyinen arvostelu20 A
IP-luokitus66
MateriaaliTermoplastinen elastomeeri, ruostumaton teräs
AsennustyyppiHuuhdella
NEMA-pistokkeen määritykset6-20R
NEMA-luokitus6-20R
Jengien lukumäärä1
Napojen lukumäärä2
Johtimien lukumäärä3-johdin
Pistorasian tyyppiYksi
Vaihe1
Virran merkkivaloEi
YlijännitesuojaEi
TyyppiSuora terä
Jännite250 VAC
Jännitearvot250 V
SäänkestäväKyllä
JohdotusmenetelmäSelkä ja sivu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2475
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)13.46
Laivan leveys (cm)8.64
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vesitiivis sarja

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaNykyinen arvosteluNEMA-pistokkeen määrityksetNEMA-luokitusJänniteJännitearvotHinta
HUBBELL-KIINNITYSLAITE-KELLEMS HBL60W47 Suora terä, 15A, 125V, 2-napainen, 3-johdinmaadoitus, keltainen | AH8XNL 39AW60 HBL60W471515 A5-15R5-15R125 VAC125 V€265.91
HUBBELL-JOHTOLAITTEET-KELLEMS HBL60W49 suora terälokero, 15A, 250V, 2-napainen, 3-johdinmaadoitus, keltainen | AH8XNN 39AW62 HBL60W491515 A6-15R6-15R250 VAC250 V€270.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL60W48 suorateräinen pistoke, 20A, 250V, 2-napainen, 3-johtiminen maadoitus, keltainen
€292.16 / yksikkö