Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL60CM31 Säänkestävä laitekenkä, 20A ja 30A, 3 johdotulppaa ja liitintä, keltainen | AC8QPA 3D949

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL60CM31 Säänkestävä laitteen käynnistys, 20A ja 30A, 3 johtoa ja liitin, keltainen

Varastossa
Tuote: AC8QPA Malli: HBL60CM31Ristiviite: 3D949

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€38.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäänkestävä saapas
KaapelilähetysKäynnistyksen loppu
VäriKeltainen
rakentaminenvalettu
LäpilyöntilujuusKestää vähintään 2,000 V: n jännitteen
PituusLyhyt
MateriaaliElastomeeri / elastomeeri
AsennusKiinnikkeet laitteeseen
Käyttölämpötila.Suurin jatkuva 75 astetta C ja vähintään 40 astetta. C ilman vaikutusta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)6.1
Laivan pituus (cm)10.92
Laivan leveys (cm)6.1
HS-koodi8536698000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeuseräPituusKäyttölämpötila.LeveysHinta
HUBBELL-JOHDINLAITE-KELLEMS HBL60CM17 Säänkestävä saapas, 15A ja 20A suora terä, keltainen, 1 kpl | AC8QNX 3D944 HBL60CM171.84 "Seal-tite-saapas2.6 "Suurin jatkuva 75 astetta C ja vähintään -40 astetta C ilman iskuja1.84 "€35.25
HUBBELL-JOHDINLAITE-KELLEMS HBL60CM18 Säänkestävä saapas, 15A ja 20A suora terä, keltainen, 1 kpl | AC8QNY 3D945 HBL60CM182.09 "Seal-tite-saapas4.09 "Suurin jatkuva 75 astetta C ja vähintään -40 astetta C ilman iskuja2.09 "€32.41
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL60CM32 Säänkestävä laitekenkä, 20A ja 30A, 3-johdinliitin, keltainen | AC8QPB 3D950 HBL60CM32-Säänkestävä saapas-Suurin jatkuva 75 astetta C ja vähintään 40 astetta. C ilman vaikutusta-€39.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL60CM31 Säänkestävä laitteen käynnistys, 20A ja 30A, 3 johtoa ja liitin, keltainen
€38.85 / yksikkö