HUBBELL-KIINNITYSLAITE-KELLEMS HBL5867VBLK Suora terän urospistoke, 15A 125V, 1-15P, musta, polarisoitu | CE6QYK

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5867VBLK suorateräinen urospistoke, 15A 125V, 1-15P, musta, polarisoitu

Tuote: CE6QYK Malli: HBL5867VBLK
€19.10 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPistoke
VäriMusta
LiitännätRuuviliittimet
Nykyinen arvostelu15 A
Halkaisija BCERuuviliittimet
LäpilyöntilujuusKestää vähintään 2,000 V: n jännitteen
MateriaaliNylon
Maks. HP0.5
NEMA-luokitus5-15P
Napojen lukumäärä2-napainen
Johtimien lukumäärä2-johdin
Käyttölämpötila.Suurin jatkuva 75 astetta C ja vähintään -40 astetta C ilman iskuja
VaiheYksivaihe
Jännitearvot125 V
Teho1875 W
Langan koko# 18 AWG - # 14 AWG

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Valise-sarja, sairaalaluokka, suora,

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5867VBLK suorateräinen urospistoke, 15A 125V, 1-15P, musta, polarisoitu
€19.10 / yksikkö