Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SLOAN EBF-10-A hana- ja anturikokoonpano malleille 4lw54 | AC8XTG 3EPW7

SLOAN EBF-10-A hana ja anturikokoonpano 4lw54:lle

Varastossa
Tuote: AC8XTG Malli: EBF-10-ARistiviite: 3EPW7

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€561.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHana ja anturin kokoonpano
Käytettävissä Grainger-tuotenumeron kanssa5YJP9

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.0125
Laivan korkeus (cm)12.19
Laivan pituus (cm)30.73
Laivan leveys (cm)29.21
HS-koodi8481809005
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SLOAN EBF-10-A hana ja anturikokoonpano 4lw54:lle
€561.47 / yksikkö