Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL57442IVA ajoradan kytkin ja vastaanottolaatikko Norsunluu | AB3GBN 1RYU7

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL57442IVA Raceway kytkin ja pistokelaatikko Ivory

Varastossa
Tuote: AB3GBN Malli: HBL57442IVARistiviite: 1RYU7

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€66.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRaceway
VäriNorsunluu
Korkeus4.54 "
Pituus4.64 "
MateriaaliTeräs
KilpailutyyppiKytkentä- ja vastaanottolaatikko, kaksi jengiä erittäin syvä, metallinen
AlaluokkaLaatikot
Leveys2.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.486
Laivan korkeus (cm)13.21
Laivan pituus (cm)38.35
Laivan leveys (cm)16.26
HS-koodi8302496055
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeuseräPituusKilpailutyyppiAlaluokkaLeveysHinta
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5703IV Raceway Support Clip Ivory | AB3GBK 1RYU3 HBL5703IV-Raceway -tuki2.51 "Metallinenleikkeet-€1.43
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5715IVA Raceway Tee Norsunluu | AB3GBL 1RYU4 HBL5715IVA3.06 "Raceway Tee3.03 "MetallinenT-Paidat1.14 "€11.50
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5738IVA Raceway Fixture Box Single Gang Ivory | AB3GBM 1RYU6 HBL5738IVA4.75 "Raceway-Kiinnityslaatikko Yksirengas, metallinenLaatikot1.02 "€29.36
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5744S2IVA -kiskokytkin ja vastaanottolaatikko Norsunluu | AB3GBP 1RYU8 HBL5744S2IVA4.54 "Raceway4.64 "Kytkentä- ja vastaanottolaatikko, kaksi jengisyvää, metallinenLaatikot2.25 "€51.15
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5744SIVA -kiskokytkin ja vastaanottolaatikko Norsunluu | AB3GBQ 1RYU9 HBL5744SIVA4.54 "Raceway2.82 "Kytkin- ja vastaanottolaatikko, yksi jengisyvä, metallinenLaatikot2.25 "€43.02
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5747IVA Raceway -kytkin ja vastaanottolaatikko Norsunluu | AB3GBR 1RYV1 HBL5747IVA4.54 "Raceway2.82 "Kytkentä- ja vastaanottolaatikko, yksi jengän matala, metallinenLaatikot1.38 "€18.26
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL57482IVA ajoradan kytkin ja vastaanottolaatikko Norsunluu | AB3GBT 1RYV2 HBL57482IVA4.54 "Raceway4.64 "Kytkin- ja liitäntäkotelo, kaksi jengiä, metallinenLaatikot1.75 "€38.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL57442IVA Raceway kytkin ja pistokelaatikko Ivory
€66.85 / yksikkö