Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ U69155.013.0080 Niittimutteri, tasainen sinkki 6-23 X 0.403, 50PK | AE4WXP 5NNH9

APPROVED VENDOR U69155.013.0080 Niittimutteri, tasainen sinkki 6-23 X 0.403, 50PK

Varastossa
Tuote: AE4WXP Malli: U69155.013.0080Ristiviite: 5NNH9
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
€20.71 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNiitti mutteri
Rungon halkaisija0.249 "
Poran koko1 / 4 "
Suorittaa loppuunsinkki
Laippa Dia.0.295 "
Grip-alue0.020 - 0.080 "
Pää Dia.0.295 "
Pään korkeus0.018 "
Reiän koko0.250 "
Pituus0.423 "
MateriaaliTeräs
MutteriHuuhdella
Kierteen koko6-32

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.08
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)5.33
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi7318190000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U69155.013.0080 Niittimutteri, tasainen sinkki 6-23 X 0.403, 50PK
€20.71 /pakkaus