DAYTON 3K348 Yleiskäyttöinen moottori hiiliteräs Tefc 1 Hv 3460 Rpm 56c | AC9UER

DAYTON 3K348 yleiskäyttöinen moottori hiiliteräs Tefc 1 Hp 3460 rpm 56c

Varastossa
Tuote: AC9UER Malli: 3K348

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€587.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskäyttöinen moottori
Laakeritpallo
VelvollisuusJatkuva
kehys56C
KehysmateriaaliTeräs
Täyden kuorman ampeerit13.9 / 6.9- / 7
HP1
Hz60
EristysluokkaB
Pituus vähemmän akselia9 5 / 16 "
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
MoottorisovellusYleinen käyttö
Moottorin suunnitteluKondensaattori-Käynnistä
Moottorikotelon suunnitteluTäysin suljettu tuuletinjäähdytteinen
Moottorin kiinnitystyyppiKasvot / pohja
Moottorin akselin suunnitteluAvain
Moottorin akselin kiertoCW / CCW
Moottorin lämpösuojausEi eristetty
AsennusKasvot / pohja
Tyyppikilpi RPM3450
Nimellinen tehokkuus75.1%
Nopeuksien määrä1
Kokonaispituus12 5 / 16 "
Vaihe1
KiertoCW / CCW
RPM-ryhmä3001-3600
Kierroslukualue3001-3600
Palvelukerroin1.00
Akselin dia.5 / 8 "
Akselin pituus1.875 "
Jännite115 / 208-230
Takuu1 vuotta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.95
Laivan korkeus (cm)25.65
Laivan pituus (cm)39.37
Laivan leveys (cm)25.91
HS-koodi8501406040
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTaajuusmuuttaja mitoitettuTehokkuusryhmäkehysPituus vähemmän akseliaMoottorin suunnitteluMoottorin asennusasentoMoottorin akselin suunnitteluMoottorin lämpösuojausHinta
DAYTON 10C897 Moottori 3 Vaihe 1 / 2hp 1725-208 / 230 Teho 460 | AA67.3BLZ 10C897KylläEnergiatehokas4811.125 "3-vaiheinenVaaka- tai pystysuora akseli alaspäinTasainenEi eristetty€598.78
DAYTON 10C899 Moottori 3 Vaihe 3 / 4hv 1725-208 / 230 Teho 460 | AA73.6BMA 10C899KylläEnergiatehokas4811.25 "3-vaiheinenVaaka- tai pystysuora akseli alaspäinTasainenEi eristetty€690.13
DAYTON 10C901 Moottori 3 Vaihe 1 / 2hp 3450-208 / 230 Eff 460 | AA71.0BMB 10C901KylläEnergiatehokas4810 1 / 16 "3-vaiheinenVaaka- tai pystysuora akseli alaspäinTasainenEi eristetty€376.85
DAYTON 11W365 Moottori 3 Vaihe 1 / 4hp 1750-208 / 230 Eff 460 | AA68.0VCB 11W365--56C8 11 / 16 "3-vaiheinenKaikki kulmatAvainEi eristetty€416.13
DAYTON 11W368 Moottori 3 Vaihe 1/3hp 1140-208/230 Eff 460 | AA68.0VCC 11W368--56C10.25 "3-vaiheinenKaikki kulmatAvainEi eristetty€412.20
DAYTON 11W369 -moottori 3-vaiheinen 1.5 hv 1170-208 / 230v Eff 460 | AA87.5VCD 11W369-NEMA Premium (R)143TC / 145TC13 15 / 16 "3-vaiheinenKaikki kulmatAvainEi eristetty€1,085.83
DAYTON 1K057 Yleiskäyttöinen moottori hiiliteräs Tefc 1/6 hv 1725 rpm 42cz | AA9ZJM 1K057--42CZ8 6 / 16 "Kondensaattori-KäynnistäKaikki kulmatAvainEi eristetty€624.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 3K348 yleiskäyttöinen moottori hiiliteräs Tefc 1 Hp 3460 rpm 56c
€587.70 / yksikkö