Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL560R9W Iec-tappi ja holkkiliitin, naaras, 60 A, 120-208 VAC, 4-napainen, sininen | AE7LHZ 5Z919

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL560R9W Iec Pin ja Sleeve -pistoke, naaras, 60 A, 120 - 208 VAC, 4 napaa, sininen

Varastossa
Tuote: AE7LHZ Malli: HBL560R9WRistiviite: 5Z919

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€985.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIEC-nasta- ja holkkiliitin
Ampeeria60
Rungon materiaaliZytel 101 nylon
Värisininen
Nykyinen arvostelu60 A
Altistumisolosuhteetvesitiivis
HP15
Materiaalikestomuovi
AsennustyyliRuuvi
Napojen lukumäärä4
Johtimien lukumäärä5
Vaihe3
TyyppiNaarassäiliö
Jännite120/208
Jännitearvot120 / 208 VAC
Teho12480
Langan koko# 8 - # 2 AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.125
Laivan korkeus (cm)15.49
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)12.19
HS-koodi8536698000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaVäriNykyinen arvosteluHPJänniteJännitearvotLangan kokoHinta
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL530R9W Iec-tappi ja holkkiliitin, naaras, 30 A, 120-208 VAC, 4-napainen, sininen | AB4DQH 1XC54 HBL530R9W30sininen30 A5120/208120 / 208 VAC# 12 - # 8 AWG€676.92
HUBBELL-JOHTOLAITTEET-KELLEMS HBL5125R6W Iec-nasta- ja holkkiliitin, naaras, 125 A, 380 - 415 V, 4-napainen, punainen | AC8QAZ 3D175 HBL5125R6W125punainen125 A-240/415-# 3 - # 1/0 AWG€1,039.07
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL520R7W Iec-nasta- ja holkkiliitin, naaras, 20 A, 277 - 480 VAC, 4-napainen, punainen | AC8QBC 3D179 HBL520R7W20punainen20 A5277/480277 / 480 VAC# 14 - # 10 AWG€441.08
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL560R7W Iec-nasta- ja holkkiliitin, naaras, 60 A, 277 - 480 VAC, 4-napainen, punainen | AC8QCD 3D217 HBL560R7W60punainen60 A30277/480277 / 480 VAC# 8 - # 2 AWG€985.67
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL520R9W Iec-nasta- ja holkkiliitin, naaras, 20 A, 120-208 VAC, 4-napainen, sininen | AE3CEG 5C778 HBL520R9W20sininen20 A0.5120/208120 / 208 VAC# 14 - # 10 AWG€462.68
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5100R9W Iec-nasta- ja holkkiliitin, naaras, 100 A, 120 - 208 VAC, 4-napainen, sininen | AE7LJH 5Z928 HBL5100R9W100sininen100 A20120/208120 / 208 VAC# 3 - # 1/0 AWG€1,083.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL560R9W Iec Pin ja Sleeve -pistoke, naaras, 60 A, 120 - 208 VAC, 4 napaa, sininen
€985.31 / yksikkö