Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL560R5W Iec-nasta- ja holkkiliitin, naaras, 60 A, 347-600 VAC, 4-napainen, musta | AB3TQT 1VCT4

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL560R5W Iec Pin ja Sleeve -liitin, naaras, 60 A, 347 - 600 VAC, 4 napaa, musta

Varastossa
Tuote: AB3TQT Malli: HBL560R5WRistiviite: 1VCT4

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,030.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIEC-nasta- ja holkkiliitin
Ampeeria60
Rungon materiaaliZytel 101 nylon
VäriMusta
Nykyinen arvostelu60 A
Altistumisolosuhteetvesitiivis
HP15
Materiaalikestomuovi
AsennustyyliRuuvi
Napojen lukumäärä4
Johtimien lukumäärä5
Vaihe3
Tyyppiastia
Jännite347/600
Jännitearvot347 / 600 VAC
Teho36000
Langan koko# 8 - # 2 AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.1385
Laivan korkeus (cm)12.45
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi8536904000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJännitearvotAmpeeriaNykyinen arvosteluLangan kokoHPNapojen lukumääräJohtimien lukumääräTyyppiHinta
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5100R5W Iec-nasta- ja holkkiliitin, naaras, 100 A, 347-600 VAC, 4-napainen, musta | AB3TPW 1VCP2 HBL5100R5W347 / 600 VAC100100 A# 3 - # 1/0 AWG3045astia€1,083.86
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL520R5W Iec-nasta- ja holkkiliitin, naaras, 20 A, 347-600 VAC, 4-napainen, musta | AB3TQD 1VCP9 HBL520R5W347 / 600 VAC2020 A# 14 - # 10 AWG7.545astia€434.35
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL4100R5W Iec-nasta- ja holkkiliitin, naaras, 100 A, 600 VAC, 3-napainen, musta | AC8PZK 3D133 HBL4100R5W600 VAC100100 A# 3 - # 1/0 AWG5034Naarassäiliö€1,066.80
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL420R5W Iec-nasta- ja holkkiliitin, naaras, 20 A, 600 VAC, 3-napainen, musta | AC8PZT 3D140 HBL420R5W600 VAC2020 A# 14 - # 10 AWG7.534Naarassäiliö€396.68
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL430R5W Iec-nasta- ja holkkiliitin, naaras, 30 A, 600 VAC, 3-napainen, musta | AC8QAC 3D152 HBL430R5W600 VAC3030 A# 12 - # 8 AWG2034Naarassäiliö€544.56
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL460R5W Iec-nasta- ja holkkiliitin, naaras, 60 A, 600 VAC, 3-napainen, musta | AC8QAM 3D164 HBL460R5W600 VAC6060 A# 8 - # 2 AWG1534Naarassäiliö€821.14
HUBBELL -KYTKENTÄLAITE -KELLEMS HBL530R5W Iec -nasta- ja holkkisäiliö, naaras, 30 A, 347-600 VAC, 4 -napainen, musta | AC8QNB 3D888 HBL530R5W347 / 600 VAC3030 A# 12 - # 8 AWG1045-€568.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL560R5W Iec Pin ja Sleeve -liitin, naaras, 60 A, 347 - 600 VAC, 4 napaa, musta
€1,030.63 / yksikkö