Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL-JOHTOLAITTEET-KELLEMS HBL54CM66C urospistoke, korroosionkestävä, suora, 2-P 3-W maadoitus, 20A 250V, 6-20P | BC9HKM

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL54CM66C urospistoke, korroosionkestävä, suora, 2-P 3-W maadoitus, 20A 250V, 6-20P

Varastossa
Tuote: BC9HKM Malli: HBL54CM66C

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€59.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuora teräpistoke
VäriKeltainen
Nykyinen arvostelu20 A
LäpilyöntilujuusKestää vähintään 2,000 V: n jännitteen
Korkeus1.53 "
Pituus2.78 "
Maks. HP2
NEMA-luokitus6-20P
Napojen lukumäärä2-napainen
Johtimien lukumäärä3-johdin
Käyttölämpötila.Suurin jatkuva 75 astetta C ja vähintään -40 astetta C ilman iskuja
Jännitearvot250 V
Teho5000 W
Leveys1.53 "
Langan koko# 18 AWG - # 10 AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL54CM66C urospistoke, korroosionkestävä, suora, 2-P 3-W maadoitus, 20A 250V, 6-20P
€59.00 / yksikkö