Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL532C6W Iec-nasta- ja holkkiliitin, naaras, 32 A, 220 - 415 V, 4-napainen, punainen | BD2CKT

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL532C6W Iec Pin ja Sleeve -liitin, naaras, 32 A, 220 - 415 V, 4-napainen, punainen

Varastossa
Tuote: BD2CKT Malli: HBL532C6W

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€448.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIEC-nasta- ja holkkiliitin
Väripunainen
Johtimen koko# 12 - # 8 AWG
Nykyinen arvostelu32 A
Altistumisolosuhteetvesitiivis
AsennustyyliJohto
Johtimien lukumäärä5
Napojen lukumäärä4
Johtimien lukumäärä5
Lämpötila-alue75 ... -40 astetta C, -25 astetta C iskuilla

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.035

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL532C6W Iec Pin ja Sleeve -liitin, naaras, 32 A, 220 - 415 V, 4-napainen, punainen
€448.52 / yksikkö