Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL530PS1WR Pin Ja Sleeve Plug, Uros, 30 A, 600 VAC, 3-napainen | BD4QPN

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL530PS1WR Pin ja Sleeve Plug, uros, 30 A, 600 VAC, 3 napaa

Varastossa
Tuote: BD4QPN Malli: HBL530PS1WR

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€384.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTappi ja holkkitulppa
JohtotyyppiKannettava
Nykyinen arvostelu30 A
Altistumisolosuhteetvesitiivis
MateriaaliYhdistetty
AsennustyyliJohto
Napojen lukumäärä4
Johtimien lukumäärä5
Jännitearvot600/250 VAC / VDC
Langan koko# 10 - # 8 AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL530PS1WR Pin ja Sleeve Plug, uros, 30 A, 600 VAC, 3 napaa
€384.83 / yksikkö