HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5262RFC2 Langaton kytkinpistoke, täysin ohjattu, 15A, 125V, 2-napainen, ruskea | BD4PRG

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5262RFC2 langaton kytkin, täysin ohjattu, 15A, 125V, 2-napainen, ruskea

Tuote: BD4PRG Malli: HBL5262RFC2
€160.30 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräastia
VäriRuskea
LiitännätTakana langallinen
Nykyinen arvostelu15 A
Halkaisija BCETakana langallinen
LäpilyöntilujuusKestää vähintään 2,000 V: n jännitteen
AsennusRuuvikiinnitys
NEMA-luokitus5-15R
Napojen lukumäärä2
Johtimien lukumäärä3-johdin
Käyttölämpötila.0 astetta 40 asteeseen. C
Jännitearvot125 V
Langan koko# 14 AWG - # 10 AWG

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5262RFC2 langaton kytkin, täysin ohjattu, 15A, 125V, 2-napainen, ruskea
€160.30 / yksikkö