HUBBELL-KYTKENTÄLAITE-KELLEMS HBL5262C2TR suora liitin, 15A, 125V, 2P - 3W, ruskea | CE6QWY

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5262C2TR Suora pistoke, 15A, 125V, 2P - 3W, ruskea

Tuote: CE6QWY Malli: HBL5262C2TR
€39.10 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräastia
VäriRuskea
LiitännätSelkä ja sivu kytketty
Nykyinen arvostelu15 A
Halkaisija BCESelkä ja sivu kytketty
LäpilyöntilujuusKestää vähintään 2,000 V: n jännitteen
NEMA-luokitus5-15R
Napojen lukumäärä2-napainen
Johtimien lukumäärä3-johdin
Käyttölämpötila.Suurin jatkuva 75 astetta C ja vähintään -40 astetta C ilman iskuja
Jännitearvot125 V
Langan koko# 14 AWG - # 10 AWG

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5262C2TR Suora pistoke, 15A, 125V, 2P - 3W, ruskea
€39.10 / yksikkö