Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL4APO -sovitinlevy 4-Plex, 1 ja 2-jengiselle laitelaatikolle, oranssi, 1 kpl | AE7ZGY 6C588

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL4APO-sovitinlevy 4-Plex, 1 ja 2 Gang Device Boxille, oranssi, 1 kpl

Varastossa
Tuote: AE7ZGY Malli: HBL4APORistiviite: 6C588

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€18.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSovitinlevy
VäriOranssi
LäpilyöntilujuusKestää vähintään 2,000 V: n jännitteen
Korkeus3.38 "
Pituus4.78 "
Materiaalipolykarbonaatti
Leveys0.39 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)14.22
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKorkeusLeveysHinta
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL4APW -adapterilevy 4-Plex, 1 ja 2-jengiselle laitelaatikolle, valkoinen, 1 kpl | AC8QAW 3D172 HBL4APWValkoinen--€18.51
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL4APBL -adapterilevy 4-Plex, 1 ja 2-jengiselle laitelaatikolle, sininen, 1 kpl | AC8QMM 3D830 HBL4APBLsininen3.38 "0.39 "€18.51
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL4AP -sovitinlevy 4-Plex, 1 ja 2-jengiselle laitelaatikolle, ruskea, 1 kpl | AE7ZGW 6C586 HBL4APRuskea0.58 "4.78 "€17.14
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL4API -adapterilevy 4-Plex, 1 ja 2-jengiselle laitelaatikolle, norsunluu, 1 kpl | AE7ZGX 6C587 HBL4APINorsunluu0.58 "4.78 "€17.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL4APO-sovitinlevy 4-Plex, 1 ja 2 Gang Device Boxille, oranssi, 1 kpl
€18.51 / yksikkö