HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL4723VY Urospistoke, 15A, 125V, 2-napainen, 3-johtiminen maadoitus | CE6TEJ

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL4723VY urospistoke, 15A, 125V, 2-napainen, 3-johtiminen maadoitus

Tuote: CE6TEJ Malli: HBL4723VY
€17.40 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukitustulppa
Kaapelialue0.220-0.660 "
VäriKeltainen
LiitännätPaineliittimen ruuvit
Johdon halkaisija. Alue0.220 "-0.660"
Nykyinen arvostelu15 A
Halkaisija BCEPaineliittimen ruuvit
LäpilyöntilujuusKestää vähintään 2,000 V: n jännitteen
Korkeus1.87 "
Pituus1.49 "
MateriaaliNylon
Maks. HP0.5
AsennusJohto kiinnitetty
NEMA-luokitusL5-15P
Napojen lukumäärä2
Johtimien lukumäärä3-johdin
Käyttölämpötila.Suurin jatkuva 75 astetta C ja vähintään 40 astetta. C ilman vaikutusta
VaiheYksivaihe
Jännitearvot125 VAC
Teho1875 W
Leveys1.49 "
Langan koko# 18 AWG - # 12 AWG

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL4723VY urospistoke, 15A, 125V, 2-napainen, 3-johtiminen maadoitus
€17.40 / yksikkö