HUBBELL-KYTKENTÄLAITE-KELLEMS HBL460MI12WR Mekaanisesti lukittu astia, 3-napainen, 60 A, 125 - 250 V | CE6TLN

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL460MI12WR mekaanisesti lukittu pistoke, 3 napaa, 60 A, 125 - 250 V

Tuote: CE6TLN Malli: HBL460MI12WR
€2,397.50 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPiirilukko Vesitiivis mekaaninen lukituslaite
VäriOranssi
Nykyinen arvostelu60 A
Altistumisolosuhteetvesitiivis
Materiaalikestomuovi
AsennustyyliRuuvi
Napojen lukumäärä3
Johtimien lukumäärä4
Vaihe1
Jännitearvot120 / 240 VAC
Teho15000
Langan koko# 8 - # 2 AWG

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL460MI12WR mekaanisesti lukittu pistoke, 3 napaa, 60 A, 125 - 250 V
€2,397.50 / yksikkö