HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL430C6W Iec Pin Ja Sleeve -liitin, naaras, 30 - 32 A, 380-415 VAC | BD4KAP

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL430C6W Iec Pin ja Sleeve -liitin, naaras, 30–32 A, 380–415 VAC

Tuote: BD4KAP Malli: HBL430C6W
€399.25 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIEC-nasta- ja holkkiliitin
Väripunainen
JohtotyyppiKannettava
LäpilyöntilujuusVähintään 3000 V
Altistumisolosuhteetvesitiivis
Materiaalikestomuovi
AsennustyyliJohto
Johtimien lukumäärä4
Napojen lukumäärä3
Johtimien lukumäärä4
VaiheMulti
Lämpötila-alue75 ... -40 astetta C, -25 astetta C iskuilla
Jännitearvot380-415 VAC
Langan koko# 12 - # 8 AWG

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL430C6W Iec Pin ja Sleeve -liitin, naaras, 30–32 A, 380–415 VAC
€399.25 / yksikkö