Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL430B5W Iec-nasta- ja holkkiliitäntä, uros, 30 A, 600 VAC, 3-napainen, musta | AB3TPQ 1VCN6

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL430B5W Iec Pin ja Sleeve Inlet, uros, 30 A, 600 VAC, 3 napaa, musta

Varastossa
Tuote: AB3TPQ Malli: HBL430B5WRistiviite: 1VCN6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€577.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIEC-nasta- ja holkkiliitäntä
Ampeeria30
Rungon materiaaliZytel 101 nylon
VäriMusta
Nykyinen arvostelu30 A
LäpilyöntilujuusVähintään 3000 V
Altistumisolosuhteetvesitiivis
HP20
Materiaalikestomuovi
AsennustyyliRuuvi
Napojen lukumäärä3
Johtimien lukumäärä4
Vaihe3
Lämpötila-alue75-40 astetta C.
TyyppiTuloaukko
Jännite600
Jännitearvot600 VAC
Teho18000
Langan koko# 12 - # 10 AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.468
Laivan korkeus (cm)10.92
Laivan pituus (cm)12.45
Laivan leveys (cm)12.19
HS-koodi8536904000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJänniteAmpeeriaRungon materiaaliJännitearvotLangan kokoNykyinen arvosteluHPNapojen lukumääräHinta
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL4100B5W Iec-tappi ja holkkiliitäntä, uros, 100 A, 600 VAC, 3-napainen, musta | AB3TPJ 1VCL9 HBL4100B5W600100Zytel 101 nylon600 VAC# 3 - # 1/0 AWG100 A503€1,329.26
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL420B5W Iec-nasta- ja holkkiliitäntä, uros, 20 A, 600 VAC, 3-napainen, musta | AB3TPL 1VCN2 HBL420B5W60020Zytel 101 nylon600 VAC# 14 - # 10 AWG20 A7.53€301.52
HUBBELL -KYTKENTÄLAITE -KELLEMS HBL530B5W Iec -nasta- ja holkkiliitäntä, uros, 30 A, 347-600 VAC, 4 -napainen, musta | AB3TQH 1VCR4 HBL530B5W347/60030Zytel 101 nylon347 / 600 VAC# 12 - # 10 AWG30 A104€685.56
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL560B5W Iec-tappi ja holkkiliitäntä, uros, 60 A, 347 - 600 V, 4-napainen, musta | AB3TQP 1VCT1 HBL560B5W347/60060Zytel 101 nylon347 / 600 VAC# 8 - # 2 AWG60 A154€920.63
HUBBELL-KYTKENTÄLAITE-KELLEMS HBL460B5W Iec-nastainen ja holkkinen sisääntulo, uros, 60 A, 600 VAC, 3-napainen, musta | AC8QMF 3D794 HBL460B5W60060Zytel 101 nylon600 VAC# 8 - # 2 AWG60 A153€906.11
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5100B5W Iec-tappi ja holkkiliitäntä, uros, 100 A, 347-600 VAC, 4-napainen, musta | AC8QMQ 3D835 HBL5100B5W600100Zytel 801 nylon347 / 600 VAC# 3 - # 1/0 AWG100 A304€1,635.35
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL520B5W Iec-tappi ja holkkiliitäntä, uros, 20 A, 347-600 VAC, 4-napainen, musta | AC8QMT 3D848 HBL520B5W347/60020Zytel 101 nylon347 / 600 VAC# 14 - # 10 AWG20 A7.54€422.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL430B5W Iec Pin ja Sleeve Inlet, uros, 30 A, 600 VAC, 3 napaa, musta
€577.85 / yksikkö