Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3723 naarasliitin, 20A, 347VAC, 2-napainen, 3-johtiminen maadoitus | BC9QTM

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3723 naarasliitin, 20A, 347VAC, 2-napainen, 3-johtiminen maadoitus

Varastossa
Tuote: BC9QTM Malli: HBL3723

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€68.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukitse liitin
Kaapelialue0.360-0.930 "
VäriMusta, valkoinen
LiitännätPaineliittimen ruuvit
Johdon halkaisija. Alue0.360 "-0.930"
Nykyinen arvostelu20 A
Halkaisija BCEPaineliittimen ruuvit
LäpilyöntilujuusKestää vähintään 2,000 V: n jännitteen
Korkeus3.86 "
EristysEristetty runko
Pituus2.26 "
MateriaaliNylon
AsennusJohto kiinnitetty
NEMA-luokitusL24-20R
Napojen lukumäärä2
Johtimien lukumäärä3-johdin
Käyttölämpötila.Suurin jatkuva 75 astetta C ja vähintään 40 astetta. C ilman vaikutusta
Jännitearvot347 VAC
Leveys2.26 "
Langan koko# 16 AWG - # 8 AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3723 naarasliitin, 20A, 347VAC, 2-napainen, 3-johtiminen maadoitus
€68.80 / yksikkö