APOLLO VALVES 86C-600-sarjan 3-osaiset täysaukkoiset perähitsatut palloventtiilit


Suodattaa
Toimilaitteen tyyppi: Vivukahva , Rungon materiaali: Alloy 20 , Liitäntätyyppi: Aikataulu 80 Butt-Weld , Portin tyyppi: Täysi portti , Paineluokitus: ASME 600 , Tiivisteen tyyppi: PTFE , Istuimen materiaali: Monitiiviste , Verhoilumateriaali: Alloy 20 , Venttiilin tyyppi: 3 PC-palloventtiili
TyyliMalliKokoHinta (ei alv)
A
86C60501
1"€1,758.71
A
86C60301
1 / 2 "€1,115.25
A
86C60801
2"€4,035.57
A
86C60401
3 / 4 "€1,388.84

86C-600-sarjan 3-osaiset täysaukkoiset perähitsatut palloventtiilit

APOLLO 86C-600 -sarjan palloventtiilit on suunniteltu sellaisille aloille kuin öljy- ja kaasu-, kemian- ja prosessiohjaukseen. Niissä on päittäishitsiliitokset turvallisten ja vuotamattomien liitosten varmistamiseksi. Nämä palloventtiilit on varustettu täydellä aukolla, mikä takaa rajoittamattoman virtauksen ja minimaalisen painehäviön. Niissä on lisäksi kolmiosainen rakenne, joka mahdollistaa pääsyn sisäisiin komponentteihin poistamatta koko venttiiliä putkistosta. Nämä palloventtiilit on integroitu PTFE-tiivisteillä vuotojen estämiseksi, ja niitä tarjotaan 1/2, 3/4, 1 ja 2 tuuman kokoisina.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?