HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL360C6WP Iec Pin Ja Sleeve -liitin, naaras, 60 - 63 A, 250 VAC | BD3WWA

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL360C6WP Iec Pin ja Sleeve -liitin, naaras, 60 - 63 A, 250 VAC

Tuote: BD3WWA Malli: HBL360C6WP
€724.26 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIEC-nasta- ja holkkiliitin
Värisininen
JohtotyyppiKannettava
LäpilyöntilujuusVähintään 3000 V
Altistumisolosuhteetvesitiivis
Materiaalikestomuovi
AsennustyyliJohto
Johtimien lukumäärä3
Napojen lukumäärä3
Johtimien lukumäärä4
Vaihe1
Lämpötila-alue75 ... -40 astetta C, -25 astetta C iskuilla
Jännitearvot250 VAC
Langan koko# 8 - # 2 AWG

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL360C6WP Iec Pin ja Sleeve -liitin, naaras, 60 - 63 A, 250 VAC
€724.26 / yksikkö