Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL320R7W Iec Pin Ja Sleeve -liitin, naaras, 20 A, 480 VAC, 2 napaa, punainen | AB3TNQ 1VCK1

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL320R7W Iec Pin ja Sleeve -pistoke, naaras, 20 A, 480 VAC, 2 napaa, punainen

Varastossa
Tuote: AB3TNQ Malli: HBL320R7WRistiviite: 1VCK1

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€285.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIEC-nasta- ja holkkiliitin
Ampeeria20
Rungon materiaaliZytel 101 nylon
Väripunainen
Nykyinen arvostelu20 A
Altistumisolosuhteetvesitiivis
Materiaalikestomuovi
AsennustyyliRuuvi
Napojen lukumäärä2
Johtimien lukumäärä3
Vaihe1
Tyyppiastia
Jännite480
Jännitearvot480 VAC
Teho9600
Langan koko# 14 - # 10 AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.405
Laivan korkeus (cm)10.67
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)12.19
HS-koodi8536904000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaNykyinen arvosteluLangan kokoHinta
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL330R7W Iec-nasta- ja holkkiliitin, naaras, 30 A, 480 VAC, 2-napainen, punainen | AB3TNZ 1VCK9 HBL330R7W3030 A# 12 - # 8 AWG€464.56
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL360R7W Iec-tappi ja holkkiliitin, naaras, 60 A, 480 VAC, 2-napainen, punainen | AB3TPH 1VCL8 HBL360R7W6060 A# 8 - # 2 AWG€748.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL320R7W Iec Pin ja Sleeve -pistoke, naaras, 20 A, 480 VAC, 2 napaa, punainen
€285.95 / yksikkö