Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3100R4W Iec-nasta- ja holkkiliitin, naaras, 100 A, 125 VAC, 2-napainen, keltainen | AB3TNG 1VCJ2

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3100R4W Iec Pin ja Sleeve -pistoke, naaras, 100 A, 125 VAC, 2 napaa, keltainen

Varastossa
Tuote: AB3TNG Malli: HBL3100R4WRistiviite: 1VCJ2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€871.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIEC-nasta- ja holkkiliitin
Ampeeria100
Rungon materiaaliZytel 101 nylon
VäriKeltainen
Nykyinen arvostelu100 A
Altistumisolosuhteetvesitiivis
Materiaalikestomuovi
AsennustyyliRuuvi
Napojen lukumäärä2
Johtimien lukumäärä3
Vaihe1
Tyyppiastia
Jännite125
Jännitearvot125 VAC
Teho12500
Langan koko# 3 - # 1/0 AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.7235
Laivan korkeus (cm)14.73
Laivan pituus (cm)19.05
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi8536904000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaNykyinen arvosteluTyyppiLangan kokoHinta
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL330R4W Iec-nasta- ja holkkiliitin, naaras, 30 A, 125 VAC, 2-napainen, keltainen | AB3TNU 1VCK4 HBL330R4W3030 Aastia# 12 - # 8 AWG€458.10
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL360R4W Iec-tappi ja holkkiliitin, naaras, 60 A, 125 VAC, 2-napainen, keltainen | AB3TPC 1VCL3 HBL360R4W6060 Aastia# 8 - # 2 AWG€732.38
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL320R4W Iec-nasta- ja holkkiliitin, naaras, 20 A, 125 VAC, 2-napainen, keltainen | AE7LJK 5Z930 HBL320R4W2020 ANaarassäiliö# 14 - # 10 AWG€293.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3100R4W Iec Pin ja Sleeve -pistoke, naaras, 100 A, 125 VAC, 2 napaa, keltainen
€871.72 / yksikkö