Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LAB-TURVALLISUUSTARVIKKEET 12K974 Steriili petrimalja, jossa selluloosapehmuste 55 mm - 100 kpl pakkaus | AA4FPW

LAB SAFETY SUPPLY 12K974 steriili petrimalja selluloosatyynyllä 55 mm - 100 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AA4FPW Malli: 12K974

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€100.75 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSteriili Petri-lautasen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.0575
Laivan korkeus (cm)17.53
Laivan pituus (cm)30.99
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi4823209000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LAB SAFETY SUPPLY 12K974 steriili petrimalja selluloosatyynyllä 55 mm - 100 kpl pakkaus
€100.75 /pakkaus