HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3100B6WP Iec Pin Ja Sleeve Inlet, Uros, 100 - 125 A, 250 VAC, 3-napainen, Sininen | BD4FKK

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3100B6WP Iec Pin ja Sleeve Inlet, uros, 100 - 125 A, 250 VAC, 3 napaa, sininen

Tuote: BD4FKK Malli: HBL3100B6WP
€899.64 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIEC-nasta- ja holkkiliitäntä
Värisininen
LäpilyöntilujuusVähintään 3000 V
Altistumisolosuhteetvesitiivis
Materiaalikestomuovi
AsennustyyliRuuvi
Johtimien lukumäärä3
Napojen lukumäärä3
Johtimien lukumäärä4
Vaihe1
Lämpötila-alue75 ... -40 astetta C, -25 astetta C iskuilla
Jännitearvot250 VAC
Langan koko# 2 - # 1/0 AWG

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3100B6WP Iec Pin ja Sleeve Inlet, uros, 100 - 125 A, 250 VAC, 3 napaa, sininen
€899.64 / yksikkö