Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3010AEGY Raceway -kulmaliitin, harmaa | AB3FZN 1RYK8

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3010AEGY Racewayn ulkokulmaliitin Harmaa

Varastossa
Tuote: AB3FZN Malli: HBL3010AEGYRistiviite: 1RYK8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€27.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRaceway
VäriHarmaa
Korkeus4"
MateriaaliTeräs
KilpailutyyppiUlkoinen kulmaliitin, metallinen
AlaluokkaKytkimet

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.126
Laivan korkeus (cm)17.53
Laivan pituus (cm)33.53
Laivan leveys (cm)20.57
HS-koodi8302496055
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVärieräKilpailutyyppiAlaluokkaHinta
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3010AEIV Raceway-kulmaliitin, Norsunluu | AB3FZP 1RYK9 HBL3010AEIVNorsunluuRacewayUlkoinen kulmaliitin, metallinenKytkimet€27.05
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3010CGY Raceway sisäänkäynnin päätyosa harmaa | AB3FZQ 1RYL1 HBL3010CGYHarmaaRaceway-sisäänkäynnin loppuosaMetallinenPäätyosat€34.43
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3010CIV Raceway-sisäänkäynnin päätyosat Norsunluu | AB3FZR 1RYL2 HBL3010CIVNorsunluuRaceway-sisäänkäynnin loppuosaMetallinenPäätyosat€33.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3010AEGY Racewayn ulkokulmaliitin Harmaa
€27.05 / yksikkö