Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3010CGY Raceway sisäänkäynnin päätyosa harmaa | AB3FZQ 1RYL1

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3010CGY Racewayn sisäänkäynnin päädyn sovitus harmaa

Varastossa
Tuote: AB3FZQ Malli: HBL3010CGYRistiviite: 1RYL1

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€33.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRaceway-sisäänkäynnin loppuosa
VäriHarmaa
Pituus2.75 "
MateriaaliTeräs
KilpailutyyppiMetallinen
AlaluokkaPäätyosat
Leveys3.42 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)11.18
Laivan pituus (cm)33.27
Laivan leveys (cm)17.27
HS-koodi8302496055
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVärieräKilpailutyyppiAlaluokkaHinta
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3010AEGY Raceway -kulmaliitin, harmaa | AB3FZN 1RYK8 HBL3010AEGYHarmaaRacewayUlkoinen kulmaliitin, metallinenKytkimet€26.78
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3010AEIV Raceway-kulmaliitin, Norsunluu | AB3FZP 1RYK9 HBL3010AEIVNorsunluuRacewayUlkoinen kulmaliitin, metallinenKytkimet€26.78
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3010CIV Raceway-sisäänkäynnin päätyosat Norsunluu | AB3FZR 1RYL2 HBL3010CIVNorsunluuRaceway-sisäänkäynnin loppuosaMetallinenPäätyosat€32.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3010CGY Racewayn sisäänkäynnin päädyn sovitus harmaa
€33.65 / yksikkö