Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3010CIV Raceway-sisäänkäynnin päätyosat Norsunluu | AB3FZR 1RYL2

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3010CIV Racewayn sisäänkäynnin päädyn sovitus norsunpunainen

Varastossa
Tuote: AB3FZR Malli: HBL3010CIVRistiviite: 1RYL2

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€33.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRaceway-sisäänkäynnin loppuosa
VäriNorsunluu
Pituus2.75 "
MateriaaliTeräs
KilpailutyyppiMetallinen
AlaluokkaPäätyosat
Leveys3.42 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1845
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)17.27
HS-koodi8302496055
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVärieräKilpailutyyppiAlaluokkaHinta
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3010AEGY Raceway -kulmaliitin, harmaa | AB3FZN 1RYK8 HBL3010AEGYHarmaaRacewayUlkoinen kulmaliitin, metallinenKytkimet€27.05
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3010AEIV Raceway-kulmaliitin, Norsunluu | AB3FZP 1RYK9 HBL3010AEIVNorsunluuRacewayUlkoinen kulmaliitin, metallinenKytkimet€27.05
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3010CGY Raceway sisäänkäynnin päätyosa harmaa | AB3FZQ 1RYL1 HBL3010CGYHarmaaRaceway-sisäänkäynnin loppuosaMetallinenPäätyosat€34.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3010CIV Racewayn sisäänkäynnin päädyn sovitus norsunpunainen
€33.29 / yksikkö