Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL-JOHDOLAITTEET-KELLEMS HBL2810RT yksihuuhtelusäiliö, 30A, 3-vaiheinen, 120 / 208VAC, 4-napainen, 5-johtiminen maadoitus | BC7VTX

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2810RT yksihuuhtelupistoke, 30A, 3-vaiheinen, 120/208VAC, 4-napainen, 5-johtiminen maadoitus

Varastossa
Tuote: BC7VTX Malli: HBL2810RT
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
€111.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräastia
VäriMusta
LiitännätRing-terminaali
Nykyinen arvostelu30 A
Halkaisija BCERing-terminaali
LäpilyöntilujuusKestää vähintään 2,000 V: n jännitteen
Korkeus1.23 "
Pituus3.28 "
MateriaaliNylon
Maks. HP3
AsennusRuuvikiinnitys
NEMA-luokitusL21-30R
Napojen lukumäärä4
Johtimien lukumäärä5-johtiminen maadoitus
Käyttölämpötila.Suurin jatkuva 75 astetta C ja vähintään 40 astetta. C ilman vaikutusta
Vaihe3 Vaihe WYE
Jännitearvot120 / 208 VAC
Teho6240 W
Leveys1.7 "
Langan koko# 16 AWG - # 8 AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2810RT yksihuuhtelupistoke, 30A, 3-vaiheinen, 120/208VAC, 4-napainen, 5-johtiminen maadoitus
€111.30 / yksikkö