Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILWAUKEE 49-22-8510 Suorakulmainen kiinnitys 2.4 - 18.0v | AC2VYN 2NJ51

MILWAUKEE 49-22-8510 Oikea kulmakiinnitys 2.4 - 18.0 V

Varastossa
Tuote: AC2VYN Malli: 49-22-8510Ristiviite: 2NJ51

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€95.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuorakulmainen kiinnitys
Jännite2.4 ja 18.0

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.495
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)24.13
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8207906000
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

Milwaukee 49-22-8510 suorakulmakiinnitystä käytetään rakentamisessa ja puuntyöstösovelluksissa. Tämä lisälaite mahdollistaa pääsyn ahtaille alueille, jolloin käyttäjät voivat porata ja kiinnittää tiloihin, joihin perinteisten työkalujen on vaikea päästä käsiksi.

Ominaisuudet:

  • Milwaukee 49-22-8510 suorakulmaisen kiinnikkeen kokonaispituus on 9-1/2 tuumaa, mikä tarjoaa kompaktin rakenteen, joka parantaa ohjattavuutta ahtaissa tiloissa.
  • Tämä suorakulmainen lisälaite on yhteensopiva akkuporien ja tavallisten 1/4 tuuman kuusiokolotarvikkeiden kanssa, jotka tarjoavat monipuolisuutta käytettäväksi erilaisissa poraussovelluksissa.
  • Sen mukana tulee yksi pakkausmäärä, joka tarjoaa täydellisen ja erillisen lisälaitteen välitöntä käyttöä varten.
  • Se on suunniteltu kytkettäväksi poraistukkaan, mikä mahdollistaa poranterän suunnan uudelleen 90 asteen kulmassa työkalun runkoon nähden.
  • Suorakulmakiinnityksen ansiosta vakioporat voivat toimia kuten suorakulmaporat, mikä helpottaa pääsyä kulmiin ja ahtaisiin tiloihin sekä mahdollistaa työskentelyn liitosten ja nastojen välillä.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Voinko käyttää vakioporanteriä tämän lisälaitteen kanssa vai tarvitaanko erikoisteriä?

V. Lisälaite on yhteensopiva tavallisten 1/4 tuuman kuusiokolotarvikkeiden kanssa, mikä mahdollistaa tavallisten poranterien ja lisävarusteiden käytön.

K. Miten poranterän uudelleen suuntaaminen 90 astetta hyödyttää työtäni?

V. Tämän ominaisuuden avulla pääset ahtaisiin kulmiin ja tiloihin, mikä tekee siitä ihanteellisen poraamiseen ahtaissa tiloissa tai palkkien ja nastojen välissä.

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILWAUKEE 49-22-8510 Oikea kulmakiinnitys 2.4 - 18.0 V
€95.77 / yksikkö