Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL-JOHDINLAITE-KELLEMS HBL26W81 -liitin, 20A, 3-vaiheinen, Wye, 120 / 208V, 4-napainen, 5-johtiminen, keltainen | AH8XQB 39AW97

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL26W81 pistoke, 20A, 3-vaiheinen, Wye, 120/208V, 4 napaa, 5 johdinta, keltainen

Varastossa
Tuote: AH8XQB Malli: HBL26W81Ristiviite: 39AW97

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€160.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVesitiivis lukitustulppa
Ampeeria20
antimikrobisetEi
VäriKeltainen
Johdon koko0.325 "- 0.875"
Nykyinen arvostelu20 A
LuokkaTeollinen
Korkeus3.96 "
HP2.0
IP-luokitus65, 66, 67
Pituus2.51 "
MateriaaliTermoplastinen elastomeeri, Valox
NEMA-pistokkeen määrityksetL21-20P
NEMA-luokitusL21-20P
Napojen lukumäärä4
Johtimien lukumäärä5-johdin
Vaihe3
TyyppiSuojaamaton
Jännite120 / 208 VAC
Jännitearvot3-vaiheinen Y 120/208 VAC
Leveys2.51 "
Langan kokoMin. Johto: 16/3 SJ, 18/3 S, 18/4 SJ, 18/4 S, 18/5 S; Max. Johto: 10/3 S, 10/4 S, 10/5 S
Johdotuksen tyyppiStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2722
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)10.16
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Korroosionkestävä: Ei
    • Erityisominaisuudet: Kosteus-, pöly- ja säänkestävä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNEMA-pistokkeen määrityksetAmpeeriaVäriNEMA-luokitusNapojen lukumääräJohtimien lukumääräVaiheJänniteHinta
HUBBELL-JOHDINLAITE-KELLEMS HBL24W47A-pistoke, 15A, 125VAC, 2-napainen, 3-johdininen, kestomuovielastomeeri, keltainen | AH8XLZ 39AW26 HBL24W47AL5-15P15KeltainenL5-15P23-johdin1125 VAC€46.27
HUBBELL-KYTKENTÄLAITE-KELLEMS HBL24W49-pistoke, 15A, 250VAC, 2-napainen, 3-johdininen, termoplastinen elastomeeri, keltainen | AH8XMA 39AW27 HBL24W49L6-15P15KeltainenL6-15P23-johdin1250 VAC€59.88
HUBBELL-JOHTOLAITE-KELLEMS HBL24W34-pistoke, 15A, 277VAC, 2-napainen, 3-johdininen, termoplastinen elastomeeri, keltainen | AH8XMB 39AW28 HBL24W34L7-15P15KeltainenL7-15P23-johdin1277 VAC€73.28
HUBBELL-JOHTOLAITE-KELLEMS HBL26W47-pistoke, 20A, 125VAC, 2-napainen, 3-johdininen, termoplastinen elastomeeri, keltainen | AH8XMF 39AW32 HBL26W47L5-20P20KeltainenL5-20P23-johdin1125 VAC€98.57
HUBBELL-KYTKENTÄLAITE-KELLEMS HBL26W48-pistoke, 20A, 250VAC, 2-napainen, 3-johdininen, termoplastinen elastomeeri, keltainen | AH8XMG 39AW33 HBL26W48L6-20P20KeltainenL6-20P23-johdin1250 VAC€89.39
HUBBELL-KYTKENTÄLAITE-KELLEMS HBL26W49-pistoke, 20A, 277VAC, 2-napainen, 3-johdininen, termoplastinen elastomeeri, keltainen | AH8XMH 39AW34 HBL26W49L7-20P20KeltainenL7-20P23-johdin1277 VAC€88.86
HUBBELL-JOHDINLAITE-KELLEMS HBL26W74-pistoke, 20A, 125 / 250VAC, 3-napainen, 4-johtiminen, termoplastinen elastomeeri, keltainen | AH8XMJ 39AW35 HBL26W74L14-20P20KeltainenL14-20P34-johdin1125 / 250 VAC€135.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL26W81 pistoke, 20A, 3-vaiheinen, Wye, 120/208V, 4 napaa, 5 johdinta, keltainen
€160.22 / yksikkö