HUBBELL-JOHTOLAITTEET-KELLEMS HBL26422 Laipallinen tuloliitäntä, 60A, 600V, 3-napainen, 4-johtiminen maadoitus, ruuviliitin, keltainen | CE6RZA

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL26422 laipallinen tulo, 60A, 600V, 3-napainen, 4-johtiminen maadoitus, ruuviliitin, keltainen

Tuote: CE6RZA Malli: HBL26422
€791.46 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaipallinen sisääntulo
VäriKeltainen
LiitännätPaineliittimen ruuvit
Nykyinen arvostelu60 A
Halkaisija BCEPaineliittimen ruuvit
LäpilyöntilujuusKestää vähintään 2,000 V: n jännitteen
Korkeus4.12 "
EristysEristetty runko
Pituus3.95 "
MateriaaliTeräs, sinkitty
AsennusRuuvikiinnitys
Napojen lukumäärä3
Johtimien lukumäärä4-johdin
Käyttölämpötila.Suurin jatkuva 75 astetta C ja vähintään 40 astetta. C ilman vaikutusta
Jännitearvot600 V
Teho36000 W
Leveys4.12 "
Langan koko# 8 AWG - # 4 AWG

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL26422 laipallinen tulo, 60A, 600V, 3-napainen, 4-johtiminen maadoitus, ruuviliitin, keltainen
€791.46 / yksikkö